DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 メス
仕様
極数 = 6
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 13A
実装タイプ = パネルマウント
シリーズ = DT
色 = 黒
IP保護等級 = IP68
高さ = 30.99mm
幅 = 54.74mm
深さ = 47.45mm
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
30
質量(g)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58255524
DT04-6P-CL09
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください