TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 12極M12 プラグ
仕様
極数 = 12
プラグ/ソケット = プラグ
コネクタサイズ = M12
結線方法 = はんだ
シェルサイズ = 18
定格電流 = 1.5A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 30.0 V
接合型 = キー付き
ハウジング材質 = ナイロン
ポール形式 = 12P
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58256084
T4140012121-000
45
40
22
15
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58259794
T4130012121-000
60
40
20
16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58260634
T4142012121-000
70
30
20
15
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください