仕様抵抗 = 5kΩ
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±0.1%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = UPW25
動作温度 Max = +145℃
0.25 W精密巻線型抵抗器、UPW 25シリーズ. インダクタンスを最小化する特殊な巻線とエポキシ樹脂によるシール構造を採用した、非常に安定性に優れたTE Connectivity UPWシリーズ抵抗器。UPWシリーズは、アクチュエータ、ゲイン設定ネットワーク、コンパレータ、歪ゲージブリッジなど、高い精度と低い温度係数による利点が得られるさまざまな用途に適合します。
長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)