DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG
仕様
併用可能製品 = メス端子
シリーズ = DT
適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG
オス/メス = オス
極数 = 6
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
20
質量(g)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58257125
DT06-6S
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください