DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ DRCシリーズ 40極 オス
仕様
タイプ = プラグハウジング
オス/メス = オス
行数 = 4
実装タイプ = PCBマウント
シリーズ = DRC
色 = 黒
IP保護等級 = IP68
高さ = 31.6mm
幅 = 68.58mm
深さ = 35.05mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
35
質量(g)
79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58257353
DRC26-40SA
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください