DEUTSCH
Deutsch 熱収縮ブーツ レセプタクルケーブルブーツ, 材質:プラスチック
仕様
タイプ = レセプタクルケーブルブーツ
材質 = プラスチック
ブレークアウト数 = 1
色 = 黒
動作温度 Min = -28.88℃
動作温度 Max = +100℃
DTシリーズコネクタ保護ブーツ. DeutschのDTシリーズのコネクタブーツは、コネクタシステムの環境保護を向上させるために、水滴の飛沫や埃の侵入から保護し、さらに一定の衝撃からも保護します。
長さ(mm)
152
幅(mm)
100
高さ(mm)
11
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58257999
DT2P-BT-BK
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表