曜日別特売

TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 7W ±5% 22kΩ SQM7シリーズ

TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 7W ±5% 22kΩ SQM7シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
抵抗 = 22kΩ
定格電力 = 7W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属酸化物
シリーズ = SQM7
動作温度 Min = -55℃
7 W SQM7シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 定格電力: 7 W @70 ℃値がマークされた抵抗器 最大過負荷: 1000 V 動作電圧: 500 V 少量生産、開発、R ;D部門に理想的
長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)2.65高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58258367SQMR722KJ
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする