TE Connectivity ロッキングトグルレバースイッチ On-(On) DPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac

TE Connectivity ロッキングトグルレバースイッチ On-(On) DPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
接点構成 = DPDT
動作特性 = On-(On)
コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = はんだ
パネルのカットアウト直径 = 6.2mm
アクチュエータ長さ = 10.5mm
アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅
接触抵抗 = 10mΩ
コンタクト材質 = 純銀
CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58259539FTR0904
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする