TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPST

TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPST - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc
コンタクト材質 = 銅合金
ポジション数 = 2
装着タイプ = スルーホール
アクチュエータタイプ = 拡張スライド
パッケージスタイル = DIP
機械的寿命 = 1000Cycles
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -30℃
動作温度範囲 = -30 → +85℃
特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
長さ(mm)500幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58259627ADE02A04
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする