Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス

Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス - DEUTSCH
(1件のレビュー)
仕様
タイプ = コネクタ
オス/メス = オス
行数 = 2
定格電流 = 13A
シリーズ = DT
色 = グレー
高さ = 18.19mm
幅 = 40.56mm
深さ = 30.94mm
ハウジング材質 = PA GF
Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58259749DT06-12SA
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: バイクの補修

使用上は全く問題ない。しかし発注段階でこのカプラに必要な部品(ふたや端子)や関連部品が全く解らず困る。他のサイトではセット販売の設定がなくても関連部品が表示されるし、カプラの説明文に対応した端子等の品番とか載せるべきでは?
結局、他のサイトでわざわざ買うはめになるので何とかしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする