Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス

Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス - DEUTSCH
仕様
タイプ = コネクタ
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 13A
シリーズ = DT
色 = グレー
高さ = 25.4mm
幅 = 36.45mm
深さ = 45.67mm
動作温度 Min = -55℃
IP67. DTレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座 用于 到 接,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 品番 ; 425-765 425-765 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-531 425-531 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-632 425-632 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-705 425-705 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-709 425-709 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-418 425-418 は、オス端子用12極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6534 915-6534 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6537 915-6537 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6531 915-6531 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6540 915-6540 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6543 915-6543 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58260424DT04-08PA
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする