TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 25A フランジマウント

TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 25A フランジマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
最大定格電流 = 25A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = ターミナルブロック
相数 = 1
シリーズ = Corcom FC
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 175.3mm
奥行き = 64.77mm
高さ = 139.3mm
寸法 = 175.3 x 64.77 x 139.3mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)196幅(mm)145質量(kg)2.326高さ(mm)87RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5826066825FC10 J0
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする