仕様タイプ = 車載用ヘッダコネクタ, 車載用配線コネクタ
オス/メス = メス
行数 = 2
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = TH 025
色 = ナチュラル
結線方法 = はんだ
高さ = 23.4mm
幅 = 49.4mm
深さ = 15.3mm
表面処理:コンタクト = 錫
TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。
長さ(mm)515幅(mm)35高さ(mm)20質量(g)153RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(9個)