Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 6 DT04-6P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
- 仕様
- 種類 = メスハウジング
シリーズ = DT
適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
オス/メス = メス
極数 = 6
- 長さ(mm)
- 280
- 幅(mm)
- 270
- 高さ(mm)
- 250
- 質量(g)
- 6.114
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(600個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
























