DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 6 DT04-6P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
58262043
品番
DT04-6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥181,975
販売価格(税別)
¥
165,432
バスケットに入れる
仕様
種類 = メスハウジング
シリーズ = DT
適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
オス/メス = メス
極数 = 6
長さ(mm)
280
幅(mm)
270
高さ(mm)
250
質量(g)
6.114
RoHS指令(10物質対応)
対応