DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG
仕様
併用可能製品 = コネクタ
適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG
オス/メス = オス
シリーズ番号 = 0460-202
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58262068
0460-202-1631
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください