仕様最大定格電流 = 6A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = Corcom H
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 57.2mm
奥行き = 16.7mm
高さ = 64.2mm
寸法 = 57.2 x 16.7 x 64.2mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)305幅(mm)305質量(kg)2.65高さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(56個)