曜日別特売

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ HPIシリーズ 5極 2mm 1列 ストレート

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ HPIシリーズ 5極 2mm 1列 ストレート - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
シリーズ = HPI
ピッチ = 2mm
極数 = 5
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
TE Connectivity HPI (ハイパフォーマンスインターコネクト)基板ヘッダー. HPI (ハイパフォーマンスインターコネクト)電線対基板ヘッダーには、柔軟に設計できるようにさまざまなピッチのタイプが用意されています。このHPIヘッダーは、角形はんだペグを備えているため、他の業界の規格品に適合し、代替品として使用可能です。このHPIヘッダーのハウジングは、部分シュラウドハウジングでコンタクトを保護して誤抜を防止し、極性機能で誤かん合を防止します。また、このHPIヘッダーコネクタは、はんだ付け処理時に基板にしっかり固定されるようにキンク処理はんだテールも備えています。品番X-1735446-XのタイプのHPIヘッダーは、確実にかん合させるためのポジティブラッチロック機構を備えているため、かん合時のクリック音でかん合を確認することができます。. 特長と利点. 柔軟に設計できるように各種ピッチタイプを用意 角形はんだペグで規格品に適合 部分シュラウドハウジングでコンタクトを保護 誤かん合を防止する極性化 キンク処理はんだテールで基板に固定 ラッチロック機構を備えたタイプを用意. 製品用途の情報. このHPIコネクタは、デバイスを介して信号や低電力を転送するのに使用され、さまざまな用途に適しています。主な用途には、事務 / 小売機器産業、産業部門、民生機器産業、医療産業などがあります。
長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(450個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582635041735446-5
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする