TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 16極 メス
仕様
極数 = 16
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 20 A, 40 A
実装タイプ = インライン取り付け
シリーズ = HDSCS
色 = 黒
IP保護等級 = IP67, IP6K9K
高さ = 27mm
幅 = 52.6mm
深さ = 47.1mm
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
28
質量(g)
57
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58263617
1-1564528-1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください