曜日別特売

TE Connectivity 熱収縮エンドキャップ エンドキャップ 100mm, 材質:ポリオレフィン

TE Connectivity 熱収縮エンドキャップ エンドキャップ 100mm, 材質:ポリオレフィン - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
タイプ = エンドキャップ
内径(プライマリ) = 100mm
接着面 = あり
材質 = ポリオレフィン
色 = 黒
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
シュリンク径(プライマリ) = 45mm
RS品番: ; 397-641 397-641 (KHKB-13358/2)の仕様はメーカー型番、102L011に準じます。 RS品番: ; 397-657 397-657 (KHKB-13359/2)の仕様はメーカー型番、102L022に準じます。 RS品番: ; 397-663 397-663 (KHKB-13360)の仕様はメーカー型番、102L033に準じます。. エンドキャップ. ケーブルの終端は防水加工され、水分浸透のリスクがなく長期保存が可能 内部が粘着性のシーラントでコーティングされた中厚壁の成形キャップ。取り付け簡単。ケーブルの終端が中心にくるようにキャップをかぶせて加熱すると、キャップが収縮して完全密閉. 使用温度範囲: -40 → +85 ℃
長さ(mm)185幅(mm)145高さ(mm)35質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58264159102L055-37/239CS163
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする