TE Connectivity 押しボタンスイッチ 6 A @ 120 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) 6.35 (Dia.)mm

TE Connectivity 押しボタンスイッチ 6 A @ 120 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) 6.35 (Dia.)mm - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
動作特性 = モーメンタリ
実装タイプ = パネルマウント
イルミネーション = なし
接点構成 = 双極双投(DPDT)
パネルのカットアウトサイズ = 6.35 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径 = 6.35mm
コンタクト定格電流 = 6 A @ 120 V ac
末端様式 = ワイヤーラグ
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately. For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g. on - (on). TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50,000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)13質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58265638MPA206R
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする