DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス
仕様
極数 = 6
オス/メス = オス
行数 = 2
定格電流 = 13A
実装タイプ = フランジマウント
シリーズ = DT
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 22.63mm
幅 = 18.19mm
深さ = 30.94mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
20
質量(g)
43
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58265988
DT06-6S-C015
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください