TE Connectivity Pt100 センサ PT100 2mm 2.3mm ±0.15 °C NB-PTCO-161

TE Connectivity Pt100 センサ PT100 2mm 2.3mm ±0.15 °C NB-PTCO-161 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 2.3mm
プローブ径 = 2mm
検出温度 Min = -30℃
検出温度 Max = +300℃
実装タイプ = はんだ
プロセス接続 = チップ
許容差 = ±0.15 ℃
応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)
PTFファミリ - PT100. TE ConnectivityのPTFファミリの業務用温度センサ製品です。 このセンサには、ガラスコーティングによって不動態化されたセラミック基板上に構造化した白金膜が形成されています。 このセンサは、小型軽量のため、迅速かつ高精度のフィードバックに適したソリューションです。 温度フィードバック制御、産業用途、及び医療機器向けに最適です。. 幅広い温度範囲 包括的な相互互換性
長さ(mm)131幅(mm)73高さ(mm)16質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58266006NB-PTCO-161
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする