DEUTSCH
Deutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16
仕様
コンタクトタイプ = ピン, ソケット
端子サイズ = 16
シリーズ = DT
全体長さ = 191 mm
先端長さ = 58mm
Deutsch Connector工具. Deutsch 接器工具
長さ(mm)
258
幅(mm)
50
高さ(mm)
16
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58266383
DT-RT1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください