TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ SPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac

TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ SPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
接点構成 = SPDT
動作特性 = ラッチ
コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = はんだ
パネルのカットアウト直径 = 6.2mm
アクチュエータ長さ = 21.5mm
アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅
接触抵抗 = 10mΩ
コンタクト材質 = 銀
CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: ; 317-617 317-617 、 ; 317-639 317-639 、 ; 317-623 317-623 銀コンタクト: 品番: ; 317-645 317-645 、 ; 317-651 317-651 、 ; 317-673 317-673 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
長さ(mm)127 幅(mm)76 高さ(mm)10 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58266408 FTD7904
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする