曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ 6極 オス

TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ 6極 オス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
タイプ = コネクタ
オス/メス = オス
行数 = 3
シリーズ = Timer
色 = ナチュラル
高さ = 28mm
幅 = 16mm
深さ = 23.5mm
表面処理:コンタクト = 錫
TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5 mm ;sup>2 ;/sup> FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を参照)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 ; 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 ; 726-9105 726-9105 を参照してください。
長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)7.2高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582664962-965641-1
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする