仕様接点構成 = SPDT
動作特性 = On-Off-On
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V dc
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = はんだ
パネルのカットアウト直径 = 6.2mm
アクチュエータ長さ = 16.5mm
アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅
接触抵抗 = 10mΩ
コンタクト材質 = 金めっき
CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: ; 317-617 317-617 、 ; 317-639 317-639 、 ; 317-623 317-623 銀コンタクト: 品番: ; 317-645 317-645 、 ; 317-651 317-651 、 ; 317-673 317-673 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
長さ(mm)132幅(mm)76高さ(mm)16質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個