仕様オス/メス = メス
併用可能製品 = Micro-Timer IIコネクタハウジング
シリーズ = Micro-Timer II
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
結線方法 = 圧着
表面処理:コンタクト = 金
コンタクト材質 = 青銅
TE Connectivity Micro Timer II及びMicro Timer IIIコンタクト. Micro Timer II及びMicro Timer IIIコネクタ用の、タブ及びレセプタクル圧着コンタクト。
長さ(mm)180幅(mm)180質量(kg)2.4高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(4000個)