Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス

Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス - DEUTSCH
(1件のレビュー)
仕様
タイプ = コネクタ
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 7.5A
シリーズ = DTM
色 = グレー
高さ = 19.61mm
幅 = 19.2mm
深さ = 43.69mm
ハウジング材質 = PA GF
DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58268228DTM04-4P
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 車のメンテナンス
卸売・小売業

スロットルセンサーの接続に使用しました。端子がセットなら更に良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする