曜日別特売

HDMIコネクタ TE Connectivity

HDMIコネクタ TE Connectivity - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
オス/メス = メス
極数 = 38
サイズ = スタンダード
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
定格電流 = 500mA
ハウジング材質 = サーモプラスチック
動作温度 Max = +105℃
動作温度 Min = -55℃
シリーズ番号 = 1888811 を参照してください
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(54個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582685261888811-1
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする