Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 3極 メス
- 仕様
- 極数 = 3
オス/メス = メス
行数 = 1
定格電流 = 7.5A
シリーズ = DTM
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 16.21mm
幅 = 20.73mm
深さ = 41.15mm
動作温度 Min = -55℃
- 長さ(mm)
- 286
- 幅(mm)
- 276
- 質量(kg)
- 6.33
- 高さ(mm)
- 260
- 内容量
- 1袋(1000個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























