DTM04-3P Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 3極 メス DEUTSCH 58269987

Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 3極 メスDTM04-3P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
58269987
品番
DTM04-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,978
販売価格(税別)
¥249,980
仕様
極数 = 3
オス/メス = メス
行数 = 1
定格電流 = 7.5A
シリーズ = DTM
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 16.21mm
幅 = 20.73mm
深さ = 41.15mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
286
幅(mm)
276
質量(kg)
6.33
高さ(mm)
260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする