DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス
(1件のレビュー)
仕様
感触と音でコネクタのかん合を確認
頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング
手で挿入 / 取り外しできるコンタクト
ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り)
正極コンタクト保持
サイズ20コンタクトに適合
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
色
グレー
高さ(mm)
17
質量(g)
4
タイプ
自動車用コネクタ
極数
4
シリーズ
DTM
耐電圧
1500V ac
定格電流(A)
7.5
材質(ハウジング)
PA GF
行数
2
動作温度(℃)
-55~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58270084
DTM06-4S
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください