仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2
絶縁 = 非絶縁
適合電線サイズAWG Max = 15AWG
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
シリーズ = Positive Lock .250 Mk I
タブ厚さ = 0.81mm
タブ幅 = 6.35mm
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
長さ(mm)177幅(mm)89高さ(mm)41質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)