曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ TH 025シリーズ 32極 メス

TE Connectivity 自動車用コネクタ TH 025シリーズ 32極 メス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
タイプ = 車載用ヘッダコネクタ, 車載用配線コネクタ
オス/メス = メス
行数 = 2
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = TH 025
色 = ナチュラル
結線方法 = はんだ
高さ = 15.5mm
幅 = 40.6mm
深さ = 24.47mm
表面処理:コンタクト = 錫
TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582709581318745-2
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする