TE Connectivity 自動車用コネクタ Econoseal J Mk Iシリーズ 2極 メス

TE Connectivity 自動車用コネクタ Econoseal J Mk Iシリーズ 2極 メス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
極数 = 2
オス/メス = メス
行数 = 1
シリーズ = Econoseal J Mk I
色 = ナチュラル
高さ = 19.5mm
幅 = 21.7mm
深さ = 49.3mm
ハウジング材質 = ナイロン
圧着端子については代表品番 ; 712-2006 712-2006 を参照. TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタハウジング. Econoseal Jシリーズには防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングがあります。 このコネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用することができます。 Econoseal Jシリーズの防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングは、接触による損傷を防ぐためかん合が誤っている場合は使用できない設計になっています。. 非プリロード
長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)860RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58271204172199-1
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする