仕様感触と音でコネクタのかん合を確認
頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング
手で挿入 / 取り外しできるコンタクト
ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り)
正極コンタクト保持
サイズ20コンタクトに適合
材質(ハウジング)サーモプラスチック、(コンタクト)銅合金長さ(mm)125幅(mm)102色グレー高さ(mm)18質量(g)10タイプ自動車用コネクタ極数8シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5表面処理(コンタクト)ニッケル行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス内容量1個