仕様極数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 1.25mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = CLIK-Mate
併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 6.85mm
幅 = 5.45mm
ハウジング材質 = PBT
1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)