Molex 基板接続用ピンヘッダ SLシリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル

Molex 基板接続用ピンヘッダ SLシリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル - 日本モレックス(molex)
仕様
シリーズ = SL
ピッチ = 2.54mm
極数 = 6
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 3A
90 °ヘッダ、70553シリーズ. 70066G及び70066Nシリーズハウジング(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μm(特に明記されていない場合)
長さ(mm)
152
幅(mm)
102
高さ(mm)
20
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827163370553-0040
オープン
¥839
¥923(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする