- 仕様
- シリーズ = SL
ピッチ = 2.54mm
極数 = 6
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 3A
90 °ヘッダ、70553シリーズ. 70066G及び70066Nシリーズハウジング(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μm(特に明記されていない場合)
- 長さ(mm)
- 152
- 幅(mm)
- 102
- 高さ(mm)
- 20
- 質量(g)
- 15
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応