曜日別特売

Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ

Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
ケーブル長 = 100mm
コネクタ1極数 = 33
コネクタ2極数 = 33
線間ピッチ = 0.3mm
シリーズ = Premo-Flex
Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex社のPremo-Flexエッチングポリイミドジャンパ製品は、ピッチ間隔0.3 mm、太さ0.12 mmのケーブルと厚さ0.2 mmのエンドを備えています。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 銅エッチング回路を印加されたこのエッチング加工済みポリイミドジャンパを使用すると、精細な0.3 mmピッチの超小型コネクタに確実に接続できます。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト
長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827166715015-0433
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする