曜日別特売

Molex コネクタハウジング メス 50極 2列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ

Molex コネクタハウジング メス 50極 2列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 50
行数 = 2
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = C-Grid III
併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 63.5mm
幅 = 7.72mm
ハウジング材質 = PPO
ソケットハウジング、90142シリーズ. 90122、90130及び90131シリーズヘッダとかん合、90119シリーズ端子とともに使用
長さ(mm)
152
幅(mm)
102
高さ(mm)
15
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827173790142-0050
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする