仕様極数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 7.49mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Sabre
併用可能製品 = サーベルレセプタクル
接続方向 = ストレート
長さ = 30.81mm
幅 = 15.24mm
ハウジング材質 = ナイロン
Molex Sabre 7.5 mm電源コネクタ圧着ハウジング、44441シリーズ. Sabre電源コネクタ圧着ハウジングは7.5 mm間隔で、高電流、高振動のワイヤ間及びワイヤ基板間で使用できます。 これらのSabre圧着端子ハウジングは、端子を完全に絶縁できる独立した端子キャビティを備えています。 極性化とポジティブロック機能があるため、プラグ又はヘッダに正確にしっかりと接続できます。 ポジティブロックラッチは、誤脱落も防止します。 さらに、これらのSabre圧着ハウジングには、挟み込み防止ラッチが付いており、ラッチの破損を防止し、ハーネス組み立て時の挟み込みを減らします。 これらの圧着ハウジングのメス圧着コンタクトには一体型TPA (端子位置保証)機能があり、端子をハウジングに固定して、高振動下での端子のバックアウトを防止します。 TPAはオプションで有効になります。 これらのSabre電源コネクタ圧着ハウジングは、43160シリーズの基板実装Sabreヘッダコネクタ及び43680シリーズのケーブル取り付けSabreプラグコネクタとかん合します。 43375シリーズ圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. 18 A @ 600 Vまでの高電流高電圧用途に適合 完全絶縁されたコンタクトキャビティ 高振動下での端子のバックアウトを防止するTPA かん合するプラグ又はヘッダとしっかり接続するポジティブラッチ ハーネスの組み立て時のラッチの破損と挟み込みを防止する挟み込み防止ラッチ. 用途. これらのSabre電源コネクタは、600 Vでピンあたり18 Aまでの電流定格を必要とする幅広い用途に適合します。 主な用途には、ネットワーキング、電気通信、ストレージ機器、医療機器、ビジネス機器、販売機 / ゲーム機、家電、車載、輸送、軍用 / 航空宇宙(COTS)などが挙げられます。 その他にもHVAC、産業、セキュリティ、太陽光発電、照明などの業界でも使用されています。
長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)