仕様シリーズ = SPOX
ピッチ = 2.5mm
極数 = 4
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
実装タイプ = スルーホール
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 3A
Molex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)