仕様カードタイプ = MicroSD
挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プル
極数 = 8
行数 = 1
ピッチ = 1.1mm
接続方向 = ストレート
実装タイプ = 表面実装
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 金
結線方法 = プッシュイン
ハウジング材質 = 液晶ポリマー
長さ = 11.95mm
幅 = 11.4mm
深さ = 1.57mm
シリーズ番号 = 104031
Molex micro SDメモリカードコネクタ - 104031シリーズ. 104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで高さがわずか1.42 mmの低プロファイルの製品です。プッシュプル機構により、カードの抜き差しが簡単です。信頼性の高いカード検出スイッチ機能により、カードが挿入されているかがわかります。このコネクタの金属製シェルは、内側のロックでカードをしっかり保持します。端子は、インナーリード設計でコンタクトスタビングを防止しており、電気的に確実に接続可能です。このmicroSDメモリカードコネクタは、リフローはんだ処理の信頼性を高めるために厳格なコプラナリティ機能を採用した設計になっています。シールド付きステンレススチール製の外側シェルにより、EMI干渉から保護します。コネクタシェルの保持機能で、基板にしっかり接続することができます。. 特長と利点. 高さ1.42 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル設計によりカードの抜き差しが簡単 カード検出スイッチ機能 インナーリード端子設計でコンタクトスタビングを防止 シェルの内側のロックでカードをしっかり保持 シールド付きステンレススチール製シェルでEMI保護を実現 厳格なコプラナリティ制御で信頼性の高いリフローはんだ付けを実現 基板保持機能. 製品用途の情報. この104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、バッテリパックの下にカード機能が配置される、モバイル機器の内部用途に最適です。主な用途には、携帯電話、デジタルスチル / ビデオカメラ、ポータブルオーディオカメラ、ポータブルゲーム、カーナビゲーション、パーソナルナビゲータなどがあります。
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)