Molex 端子 VSRシリーズ オス 圧着
- 仕様
- オス/メス = オス
シリーズ = VSR
適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2
結線方法 = 圧着
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 真鍮合金
シリーズ番号 = 4706
ボードイン圧着スタンドアロン端子、4706シリーズ. これらの端子は、基板がウエーブはんだ付けされるまで基板にワイヤを保持するための機械的保持装置として使用されます。 この端子は、はんだ付けされない場合、電気的には機能しません。
- 長さ(mm)
- 152
- 幅(mm)
- 102
- 高さ(mm)
- 15
- 質量(g)
- 15
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31








