曜日別特売

Molex 絶縁 丸形圧着端子 Avikrimpシリーズ, 内径:3.29mm, スタッド径:M3

Molex 絶縁 丸形圧着端子 Avikrimpシリーズ, 内径:3.29mm, スタッド径:M3 - 日本モレックス(molex)
仕様
シリーズ = Avikrimp
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = ポリアミド
内側リング直径 = 3.29mm
適合電線サイズmm2 Min = 1mm2
スタッドサイズ = M3
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.79mm
全長 = 16.8mm
Molex Avikrimp絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を持つ、Avikrimp 絶縁圧着リング端子です。 これらのAvikrimp 絶縁圧着リング端子はスズめっき銅製で、スズめっき黄銅フェルールを持ちます。 これらのAvikrimp 圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。また様々なワイヤサイズとスタッドサイズが用意されています。
長さ(mm)132幅(mm)74高さ(mm)16質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827235819324-0006
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする