Molex プラグハウジング 03-09-2031 5.03mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ
仕様
極数 = 3
ピッチ = 5.03mm
行数 = 1
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
高さ = 8.6mm
定格電流 = 14A
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ = STANDARD .093"
シリーズ番号 = 1396
参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、1396シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)157
幅(mm)100
高さ(mm)21
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
ピッチ = 5.03mm
行数 = 1
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
高さ = 8.6mm
定格電流 = 14A
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ = STANDARD .093"
シリーズ番号 = 1396
参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、1396シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31