曜日別特売

Molex FPC/FFC コネクタ, 5極, 1mm, 表面実装

Molex FPC/FFC コネクタ, 5極, 1mm, 表面実装 - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 5
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 1mm
実装タイプ = 表面実装
オス/メス = メス
端子タイプ = 垂直接点
接続方向 = ストレート
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 125 V ac/dc
シリーズ = Easy-On
シリーズ番号 = 52808
行数 = 1
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ビスマス
結線方法 = はんだ
FCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. Molex 1.00 mm非ZIF SMT FPCコネクタ - 52808シリーズ. 52808シリーズ非ZIF SMT垂直実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチで片側にコンタクトが配置されています。このFPCコネクタのハウジングは、FPCの向きが正しくなるように1つの隅で面取りされています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。千鳥配列のコンタクト設計により、このFPCコネクタを基板に簡単にはんだ付け可能です。. 特長と利点. 省スペース設計 FPCの向きに合わせた面取りハウジング 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 千鳥配列のコンタクト設計ではんだ付けが簡単. 製品用途の情報. FPCコネクタは、複雑な配線ハーネス用の高密度平面ケーブルを必要とする信号及びデータ用途向けに設計された、極めてコンパクトで信頼性の高い相互接続技術です。このFPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827247352808-0570
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする