Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール

Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 10
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
タイプ = ソケットストリップ
実装タイプ = スルーホール
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
定格電流 = 2.5A
定格電圧 = 250 V
シリーズ = KK 254
コンタクト材質 = リン酸銅
シリーズ番号 = 4455
UL (E29179)、CSA (LR19980). 90°基板用ソケット. このKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ製品は、ライトアングル基板ソケットです。 品番38-00-13xxには、りん青銅Cat Ear端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-15-2xx6には、黄銅製の標準端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-16-2xx1には、黄銅製の標準端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番22-16-2xx0には、黄銅製の標準端子が付いており、コンタクト部分には金めっき、はんだ部にはスズめっきが施されています。 これらのKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ、ライトアングル基板ソケットのハウジング材質はUL94 V-0ナイロンです。 ; 479-096 479-096 は、10個の8極ハウジングと10個の極性キーを含むキットです。
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827251638-00-1340
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする